JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V ADSL 298 4P05 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur vert

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V ADSL 298 4P05 - Couronne 100M

 
 

Détails du produit


Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).

JANOFIL

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

Couleur

vert

Matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

20 mm

nombre de fils du câble de télécommunication

8

Info produit

Gamme

JANOFIL

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.